100v 5w 電球のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
3,505件の「100v 5w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 5w」、「豆電球 100v」、「電球140v 5w」などの商品も取り扱っております。
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 国民球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 30
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 53 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 23
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間) 約500 口金 E10 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 28 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 定格 100/110V-5W 定格寿命(時間) 3000
1セット(3個)
199 税込219
当日出荷

ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 定格 100/110V-5W 定格寿命(時間) 3000
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 光色 質量(g) 5 タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 20×46 全光束(Lm) 1 寿命 30000時間 定格入力電流(mA) 5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E12 電球形状 パネル球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-25 寸法(mm) Φ13×33 消費電力(W) 5
1セット(10個)
3,910 税込4,301
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm) 28 質量(g) 3 消費電力(W) 5 定格電圧(V) 110 口金 E10 外径(Φmm) 10 定格寿命(時間) 1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10×28×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 ホワイト 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約12000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格ランプ電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5060 バルブ径(Φmm) 20 ガラス仕上 ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷